Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant833BF
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal560
- Rapport nominal40:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio40:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel40.446:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107021775
- Puissance d’entrée maximale0.41 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Puissance nominale thermique0.41 hp
- Couple nominal (po-lb)560 po-lb
- CUP_NON884107021775