Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier833
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant833BF
- Débit maximal tr/min38 tr/min
- Couple de sortie maximal544
- Rapport nominal45:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio45:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel42.354:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant833BF-45K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107021782
- Puissance d’entrée maximale0.38 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)544 po-lb
- CUP_NON884107021782