Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.54 po
- Dimensions du boîtier9 x 5.71 x 6.99 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.99 po
- Longueur du boîtier9 po
- Largeur du boîtier5.71 po
- Taille d’entrée5/8 po
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/minEntrée 175.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1402 po-lb à 690 tr/min
- Taille de sortie1 po
- Ratio10:1
- Poids1.95 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale3.820 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue770 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107021874