Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842B
- Débit maximal tr/min97 tr/min
- Couple de sortie maximal1420
- Rapport nominal18:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio18:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel17.252:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale2.35 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)1420 po-lb
- CUP_NON884107021928