Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier8.94 x 5.71 x 6.99 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.99 po
- Longueur du boîtier8.94 po
- Largeur du boîtier5.71 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/minEntrée 673.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal777 po-lb à 1160 tr/min
- Rapport nominal2.6:1
- Diamètre de l’arbre de sortie5/8 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio2.6:1
- Poids1.97 lb
Détails
- Ratio réel2.577:1
- Boîtier inclusNon
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant842B-2.6K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107021942
- Puissance d’entrée maximale7.950 ch à 1750 tr/min
- Montagehorizontal
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue770 lb
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800B
- Normes respectéesAGMA
- Couple nominal (po-lb)715 po-lb
- CUP_NON884107021942