Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842B
- Débit maximal tr/min605 tr/min
- Couple de sortie maximal840
- Rapport nominal2.9:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio2.9:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel2.814:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842B-2.9K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107021959
- Puissance d’entrée maximale8.34 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)840 po-lb
- CUP_NON884107021959