Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier842
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842B
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1312
- Rapport nominal25:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel22.908:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842B-25K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107021980
- Puissance d’entrée maximale1.64 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)1312 po-lb
- CUP_NON884107021980