Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842B
- Débit maximal tr/min530 tr/min
- Couple de sortie maximal87.56 N-m;775
- Rapport nominal3.3:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio3.3:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel3.158:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842B-3.3K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107022000
- Puissance d’entrée maximale7.03 hp
- MontageFixation au pied
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)775 po-lb
- CUP_NON884107022000