Motion
842B-36K-M1

BOSTON GEAR
842B-36K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 36:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377784
N° MFR842B-36K-M1
Prix2,306.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
842B-36K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 36:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377784
N° MFR842B-36K-M1
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
Prix2,306.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842B
  • Débit maximal tr/min
    48 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1457
  • Rapport nominal
    36:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    36:1
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Ratio réel
    36.292:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107022048
  • Puissance d’entrée maximale
    1.15 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Projection solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    AGMA Service Classe I, ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    1457 po-lb
  • CUP_NON
    884107022048

Aperçu

Description du fabricant
842B-36K RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif