Motion
842B-6.4K-M1

BOSTON GEAR
842B-6.4K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 6.4:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377792
N° MFR842B-6.4K-M1
Prix2,306.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
842B-6.4K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 6.4:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377792
N° MFR842B-6.4K-M1
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
Prix2,306.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842B
  • Débit maximal tr/min
    273 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    123.7 N-m;1095
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    6.4:1
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.97:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    842B-6.4K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107022123
  • Puissance d’entrée maximale
    5.34 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    1095 po-lb
  • CUP_NON
    884107022123

Aperçu

Description du fabricant
842B-6.4K RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon