Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842BF
- Débit maximal tr/min145 tr/min
- Couple de sortie maximal1419
- Rapport nominal12:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio12:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel12.584:1
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842BF-12K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107022222
- Puissance d’entrée maximale3.23 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1419 po-lb
- CUP_NON884107022222