Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842BF
- Débit maximal tr/min673 tr/min
- Couple de sortie maximal715
- Rapport nominal2.6:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio2.6:1
- Facteur de service2.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel2.577:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107022277
- Puissance d’entrée maximale7.95 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesAGMA Service classe II, ISO 9001
- Couple nominal (po-lb)715 po-lb
- CUP_NON884107022277