Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier842
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842BF
- Débit maximal tr/min79 tr/min
- Couple de sortie maximal1443
- Rapport nominal22:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio22:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel22.343:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842BF-22K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107022307
- Puissance d’entrée maximale1.85 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)1443 po-lb
- CUP_NON884107022307