Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier842
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842BF
- Débit maximal tr/min62 tr/min
- Couple de sortie maximal1467
- Rapport nominal28:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio28:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel28.777:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842BF-28K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107022321
- Puissance d’entrée maximale1.46 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)1467 po-lb
- CUP_NON884107022321