Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier842
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant842BF
- Débit maximal tr/min24 tr/min
- Couple de sortie maximal1485
- Rapport nominal71:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio71:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel68.619:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant842BF-71K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107022482
- Puissance d’entrée maximale0.62 hp;0.46 kW
- MontageMontage à bride
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesAGMA Service Classe I, ISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1485 po-lb;167.78 Nm
- CUP_NON884107022482