Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant843BF
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1400
- Rapport nominal100:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio100:1
- Poids37 lb
Détails
- Ratio réel98.82:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant843BF-100K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107022697
- Puissance d’entrée maximale0.42 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1400 po-lb
- CUP_NON884107022697