Motion
843BF-225K-M8

BOSTON GEAR
843BF-225K-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377858
N° MFR843BF-225K-M8
Prix3,394.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
843BF-225K-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377858
N° MFR843BF-225K-M8
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
Prix3,394.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    843BF
  • Débit maximal tr/min
    7.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    159.31 N-m;1410
  • Rapport nominal
    225:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    225:1
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Ratio réel
    216.098:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    843BF-225K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107022765
  • Puissance d’entrée maximale
    0.19 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    Service AGMA de classe I
  • Couple nominal (po-lb)
    1410 po-lb
  • CUP_NON
    884107022765

Aperçu

Description du fabricant
843BF-225K RÉDUCTEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté