Motion
862B-12K-M1

BOSTON GEAR
862B-12K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 12:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377874
N° MFR862B-12K-M1
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
862B-12K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 12:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377874
N° MFR862B-12K-M1
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862B
  • Débit maximal tr/min
    145 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2840
  • Rapport nominal
    12:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    12:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    12.537:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107022918
  • Puissance d’entrée maximale
    6.49 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    2840 po-lb
  • CUP_NON
    884107022918

Aperçu

Description du fabricant
862B-12K RÉDUCTEUR