Motion
862B-16K-M1

BOSTON GEAR
862B-16K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 16:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377876
N° MFR862B-16K-M1
Prix3,264.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
862B-16K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 16:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377876
N° MFR862B-16K-M1
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
Prix3,264.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    862B
  • Débit maximal tr/min
    109 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2900
  • Rapport nominal
    16:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    16.159:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107022932
  • Puissance d’entrée maximale
    5.12 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    2900 po-lb
  • CUP_NON
    884107022932

Aperçu

Description du fabricant
862B-16K RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon