Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant862B
- Débit maximal tr/min97 tr/min
- Couple de sortie maximal2940
- Rapport nominal18:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio18:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel17.253:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107022949
- Puissance d’entrée maximale4.88 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2940 po-lb
- CUP_NON884107022949