Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant862BF
- Débit maximal tr/min145 tr/min
- Couple de sortie maximal320.88 N-m;2840
- Rapport nominal12:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio12:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel12.537:1
- Type de composant de boîte de vitessesTrousse de bride de sortie
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant862BF-12K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107023250
- Puissance d’entrée maximale6.49 hp
- MontageMontage à bride
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2840 po-lb
- CUP_NON884107023250