Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant862BF
- Débit maximal tr/min760 tr/min
- Couple de sortie maximal137.5 N-m;1217
- Rapport nominal2.3:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio2.3:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel2.324:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant862BF-2.3K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107023298
- Puissance d’entrée maximale15 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesAGMA Service classe II, ISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1217 po-lb
- CUP_NON884107023298