Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant862BF
- Débit maximal tr/min24 tr/min
- Couple de sortie maximal335.11 N-m;2966
- Rapport nominal71:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio71:1
- Poids51 lb
Détails
- Ratio réel66.358:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale1.28 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2966 po-lb
- CUP_NON884107023526