Motion
863B-100K-M1

BOSTON GEAR
863B-100K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 100:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377937
N° MFR863B-100K-M1
Prix4,108.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
863B-100K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 100:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377937
N° MFR863B-100K-M1
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
Prix4,108.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    863
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    863B
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    349.68 N-m;3095
  • Rapport nominal
    100:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Ratio réel
    103.962:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    863B-100K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023557
  • Puissance d’entrée maximale
    0.88 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Projection solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    3095 po-lb
  • CUP_NON
    884107023557

Aperçu

Description du fabricant
863B-100K RÉDUCTEUR