Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant863B
- Débit maximal tr/min10 tr/min
- Couple de sortie maximal3130
- Rapport nominal160:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio160:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel159.582:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant863B-160K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107023595
- Puissance d’entrée maximale0.58 hp;0.43 kW
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesAGMA Service Classe I, ISO 9001
- Couple nominal (po-lb)3130 po-lb;353.64 Nm
- CUP_NON884107023595