Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant863B
- Débit maximal tr/min9.7 tr/min
- Couple de sortie maximal3146
- Rapport nominal180:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio180:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel175.553:1
- Type de composant de boîte de vitessesJeu d’engrenages hélicoïdaux
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant863B-180K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107023601
- Puissance d’entrée maximale0.53 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)3146 po-lb
- CUP_NON884107023601