Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier863
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant863B
- Débit maximal tr/min19 tr/min
- Couple de sortie maximal310.14 N-m;2745
- Rapport nominal90:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio90:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel82.764:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant863B-90K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107023724
- Puissance d’entrée maximale0.73 kW;0.98 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)2745 po-lb
- CUP_NON884107023724