Motion
863BF-180K-M8

BOSTON GEAR
863BF-180K-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 180:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377961
N° MFR863BF-180K-M8
Prix4,414.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
863BF-180K-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 180:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377961
N° MFR863BF-180K-M8
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
Prix4,414.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    863
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    863BF
  • Débit maximal tr/min
    9.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3146
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    180:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Ratio réel
    175.553:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    863BF-180K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023786
  • Puissance d’entrée maximale
    0.53 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    3146 po-lb
  • CUP_NON
    884107023786

Aperçu

Description du fabricant
863BF-180K RÉDUCTEUR