Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant863BF
- Débit maximal tr/min7.8 tr/min
- Couple de sortie maximal355.45 N-m;3146
- Rapport nominal225:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio225:1
- Facteur de service1.0
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel211.326:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant863BF-225K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107023809
- Puissance d’entrée maximale0.44 hp
- MontageMontage à bride
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)3146 po-lb
- CUP_NON884107023809