Motion
863BF-250K-M8

BOSTON GEAR
863BF-250K-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377964
N° MFR863BF-250K-M8
Prix4,414.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
863BF-250K-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 250:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.2500 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377964
N° MFR863BF-250K-M8
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
Prix4,414.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    863
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    863BF
  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    351.38 N-m;3110
  • Rapport nominal
    250:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    250:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Ratio réel
    240.188:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    863BF-250K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023816
  • Puissance d’entrée maximale
    0.39 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    3110 po-lb
  • CUP_NON
    884107023816

Aperçu

Description du fabricant
863BF-250K RÉDUCTEUR