Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant863BF
- Débit maximal tr/min48 tr/min
- Couple de sortie maximal336.47 N-m;2;978
- Rapport nominal36:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio36:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel35.059:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107023823
- Puissance d’entrée maximale2.51 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesService AGMA de classe I
- Couple nominal (po-lb)978 po-lb
- CUP_NON884107023823