Motion
872B-18K-M1

BOSTON GEAR
872B-18K-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - double réduction, 18:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377982
N° MFR872B-18K-M1
Prix5,371.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
872B-18K-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - double réduction, 18:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377982
N° MFR872B-18K-M1
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
Prix5,371.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    872
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    872B
  • Débit maximal tr/min
    97 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5320
  • Rapport nominal
    18:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    18:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Ratio réel
    17.92:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    872B-18K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107023984
  • Puissance d’entrée maximale
    8.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Projection solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5320 po-lb
  • CUP_NON
    884107023984

Aperçu

Description du fabricant
872B-18K RÉDUCTEUR