Motion
872B-20K-M1

BOSTON GEAR
872B-20K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 20:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377987
N° MFR872B-20K-M1
Prix4,475.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
872B-20K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 20:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377987
N° MFR872B-20K-M1
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
Prix4,475.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    872B
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5319
  • Rapport nominal
    20:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Ratio réel
    19.936:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024028
  • Puissance d’entrée maximale
    7.64 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5319 po-lb
  • CUP_NON
    884107024028

Aperçu

Description du fabricant
872B-20K RÉDUCTEUR