Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.51 po
- Dimensions du boîtier12.2 x 9.06 x 10.83 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.83 po
- Longueur du boîtier12.2 po
- Largeur du boîtier9.06 po
- Taille d’entrée7/8 po
- Taille du réducteur du fabricant872
- Débit maximal tr/minEntrée 54.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5342 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1-5/8 po
- Ratio32:1
- Poids2.20 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale4.900 ch à 1750 tr/min
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue2090 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107024097
Aperçu
Description du fabricant
872B-32K RÉDUCTEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité