Motion
873B-100K-M1

BOSTON GEAR
873B-100K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 100:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378042
N° MFR873B-100K-M1
Prix6,414.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
873B-100K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 100:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378042
N° MFR873B-100K-M1
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
Prix6,414.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    873B
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    593.4 N-m;5252
  • Rapport nominal
    100:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    98.233:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    873B-100K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024578
  • Puissance d’entrée maximale
    1.58 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    Service AGMA de classe I
  • Couple nominal (po-lb)
    5252 po-lb
  • CUP_NON
    884107024578

Aperçu

Description du fabricant
873B-100K RÉDUCTEUR