Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier873
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant873B
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal590.34 N-m;5225
- Rapport nominal40:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1.0
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel40.631:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant873B-40K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107024677
- Puissance d’entrée maximale3.8 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5225 po-lb
- CUP_NON884107024677