Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant873B
- Débit maximal tr/min27 tr/min
- Couple de sortie maximal5226
- Rapport nominal63:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio63:1
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel61.309:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant873B-63K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107024714
- Puissance d’entrée maximale2.52 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5226 po-lb
- CUP_NON884107024714