Motion
873BF-140K-M8

BOSTON GEAR
873BF-140K-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 140:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378063
N° MFR873BF-140K-M8
Prix7,059.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
873BF-140K-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 140:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378063
N° MFR873BF-140K-M8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,059.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    873BF
  • Débit maximal tr/min
    12 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    592.83 N-m;5247
  • Rapport nominal
    140:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    140:1
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    139.695:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    873BF-140K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024783
  • Puissance d’entrée maximale
    1.11 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    5247 po-lb
  • CUP_NON
    884107024783

Aperçu

Description du fabricant
873BF-140K RÉDUCTEUR