Motion
873BF-45K-M8

BOSTON GEAR
873BF-45K-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 45:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378071
N° MFR873BF-45K-M8
Prix7,059.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
873BF-45K-M8

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 45:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.7500 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.6250 po, montage à bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378071
N° MFR873BF-45K-M8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,059.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    873
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    873BF
  • Débit maximal tr/min
    38 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5300
  • Rapport nominal
    45:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    45:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    114 lb

Détails

  • Ratio réel
    44.521:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    873BF-45K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107024868
  • Puissance d’entrée maximale
    3.52 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    Service AGMA de classe I
  • Couple nominal (po-lb)
    5300 po-lb;598.82 Nm
  • CUP_NON
    884107024868

Aperçu

Description du fabricant
873BF-45K RÉDUCTEUR