Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant873BF
- Débit maximal tr/min31 tr/min
- Couple de sortie maximal590.57 N-m;5227
- Rapport nominal56:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio56:1
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel57.422:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107024882
- Puissance d’entrée maximale2.69 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)5227 po-lb
- CUP_NON884107024882