Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant873BF
- Débit maximal tr/min19 tr/min
- Couple de sortie maximal593.4 N-m;5252
- Rapport nominal90:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio90:1
- Poids114 lb
Détails
- Ratio réel89.712:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant873BF-90K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107024929
- Puissance d’entrée maximale1.73 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Couple nominal (po-lb)5252 po-lb
- CUP_NON884107024929