Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF832B
- Débit maximal tr/min1170 tr/min
- Couple de sortie maximal288
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal1.5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1.5:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel1.44:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107025711
- Puissance d’entrée maximale5.8 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)288 po-lb
- CUP_NON884107025711