Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF832B
- Débit maximal tr/min922 tr/min
- Couple de sortie maximal325
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal1.9:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1.9:1
- Facteur de service1.41
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel1.945:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF832B-1.9K-B9-M1
- Numéro CUP du fabricant884107025735
- Puissance d’entrée maximale4.77 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)325 po-lb
- CUP_NON884107025735