Motion
F832B-71K-B5-M1

BOSTON GEAR
F832B-71K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 71:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378121
N° MFRF832B-71K-B5-M1
Price$2,054.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F832B-71K-B5-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 71:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378121
N° MFRF832B-71K-B5-M1
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
Price$2,054.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    F832
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F832B
  • Débit maximal tr/min
    24 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    56.5 N-m;500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    71:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    71:1
  • Poids
    21 lb

Details

  • Ratio réel
    65.19:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F832B-71K-B5-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107026275
  • Puissance d’entrée maximale
    0.22 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb
  • CUP_NON
    884107026275

Aperçu

Description du fabricant
F832B-71K-B5 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté