Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF832BF
- Débit maximal tr/min500 tr/min
- Couple de sortie maximal376
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal3.5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio3.5:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel3.455:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF832BF-3.5K-B7-M8
- Numéro CUP du fabricant884107026541
- Puissance d’entrée maximale3.11 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)376 po-lb
- CUP_NON884107026541