Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF832BF
- Débit maximal tr/min54 tr/min
- Couple de sortie maximal62.7 N-m;555
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal32:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio32:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel30.587:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant30267582
- Numéro CUP du fabricant884107026589
- Puissance d’entrée maximale0.52 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)555 po-lb
- CUP_NON884107026589