Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier5.91 po
- Longueur du boîtier8-1/4 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/minEntrée 218.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal560 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie3/4 po
- Ratio8:1
- Poids2.48 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale2.010 ch à 1750 tr/min
- Type de montageSupport de bride de sortie
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue385 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107026770