Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF842
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF842BF
- Débit maximal tr/min145 tr/min
- Couple de sortie maximal160.32 N-m;1419
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal12:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio12:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel12.584:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107027753
- Puissance d’entrée maximale3.23 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)1419 po-lb
- CUP_NON884107027753