Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtierF842
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricantF842BF
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal148.24 N-m;1312
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal25:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel22.908:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF842BF-25K-B7-M8
- Numéro CUP du fabricant884107027890
- Puissance d’entrée maximale1.64 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)1312 po-lb
- CUP_NON884107027890