Motion
F843BF-160K-B5-M8

BOSTON GEAR
F843BF-160K-B5-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 160:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378316
N° MFRF843BF-160K-B5-M8
Prix3,394.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F843BF-160K-B5-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 160:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378316
N° MFRF843BF-160K-B5-M8
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
Prix3,394.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    F843
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F843BF
  • Débit maximal tr/min
    10 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1410
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    160:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    160:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Ratio réel
    156.574:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F843BF-160K-B5-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107028378
  • Puissance d’entrée maximale
    0.27 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    1410 po-lb
  • CUP_NON
    884107028378

Aperçu

Description du fabricant
F843BF-160K-B5 RÉDUCTEUR